Beli Serut Kayu Listrik Makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- KRISBOW Mesin Profil KayuDeskripsi:Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.atribut:
- Collet Diameter (mm): 8
- Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
- Frequency (Hz): 50
- Input Power (W): 1200
- No Load Speed (rpm): 28000
- Voltage (V): 220
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Staedtler Pensil Kayu Mars Lumograph 2BDeskripsi:Product information:- Premium quality drawing pencil- Special lead formulation for results with a metallic lustre in a wide variety of grey tones- Particularly suitable for writing, drawing, sketching and hatching as well as for professional graphic and artistic applications on paper and matt drawing film- Unbelievably break-resistant through special lead formulation and super-bonded lead- Lines reproduce well- Available in 20 finely graded consistent degrees, from 9B to 9H- Lead diameter: 9B-6B: 3.6mm, 5B-3B: 2.5mm, 2B-9H: 2.0mm- Wood from PEFC-certified, sustainably managed forestsatribut:
- Lead Size: 2B
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
Daftar Harga Serut Kayu Listrik Makita Terbaru April 2026
| BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu) | Rp979.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| KRISBOW Mesin Profil Kayu | Rp1.199.900 |
| RYOBI Planner (Mesin Serut) | Rp1.699.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.899.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.699.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Kayu | Rp679.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518398-1.jpg)





/P101004306-1.jpg)




/P101005203-1.jpg)




/P101000154-1.jpg)